Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 TXB T15-300 Torx-Schraubendreher Größe T 15 Klingenlänge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907434-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824167
EAN/GTIN:
     4010886938164
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX® TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
2163 TXB T15-300 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T15, 300 mm

Technische Daten:
Größe: T 15 · Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenlänge: 300 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 385 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
385 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 15
Klingen-Durchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
300 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t15, Gedore, 2824167, 2163 TXB T15-300, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 6,74*
€ 8,06*
€ 3,95*
ab € 6,75*
€ 8,07*
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 8,76*
€ 4,30*
ab € 7,31*
€ 8,89*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6677810
ab € 5,07*
Ähnlich
Gedore
2824159
ab € 6,27*
Ähnlich
Gedore
6678030
ab € 5,18*
Ähnlich
Gedore
6678110
ab € 5,19*
Ähnlich
Gedore
2824175
ab € 6,69*
Ähnlich
Gedore
6678380
ab € 5,63*
Ähnlich
Gedore
6677570
ab € 5,10*
Ähnlich
Gedore
6677650
ab € 5,06*
Ähnlich
Gedore
6677730
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.