Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 TXB T10 Torx-Schraubendreher Größe T 10 Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907431-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6677810
EAN/GTIN:
     4010886806821
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX® TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
2163 TXB T10 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T10

Technische Daten:
Größe: T 10 · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 10
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
80 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 5,84*
€ 6,17*
1
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 6,38*
1
€ 3,95*
ab € 5,06*
€ 6,39*
10
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 6,41*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824159
ab € 6,25*
Ähnlich
Gedore
6678030
ab € 5,13*
Ähnlich
Gedore
2824167
ab € 6,65*
Ähnlich
Gedore
6678110
ab € 5,26*
Ähnlich
Gedore
2824175
ab € 6,65*
Ähnlich
Gedore
6678380
ab € 5,59*
Ähnlich
Gedore
6677570
ab € 5,08*
Ähnlich
Gedore
6677650
ab € 5,06*
Ähnlich
Gedore
6677730
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.