Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 TXB T7 Torx-Schraubendreher Größe T 7 Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907428-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6677570
EAN/GTIN:
     4010886803097
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX® TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
2163 TXB T7 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T7

Technische Daten:
Größe: T 7 · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 7
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
60 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t7, Gedore, 6677570, 2163 TXB T7, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 5,84*
€ 6,26*
1
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 6,45*
1
€ 3,95*
ab € 5,13*
€ 6,46*
10
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 6,50*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,00*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6677810
ab € 5,07*
Ähnlich
Gedore
2824159
ab € 6,32*
Ähnlich
Gedore
6678030
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
2824167
ab € 6,78*
Ähnlich
Gedore
6678110
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
2824175
ab € 6,72*
Ähnlich
Gedore
6678380
ab € 5,65*
Ähnlich
Gedore
6677650
ab € 5,08*
Ähnlich
Gedore
6677730
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.