Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE 2163 TX T6 Torx-Schraubendreher Größe T 6 Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907416-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824574
EAN/GTIN:
     4010886938492
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX®)
VDE-Schraubendreher TORX
VDE 2163 TX T6 - GEDORE - VDE-Schraubendreher Innen-TX T6

Technische Daten:
Größe: T 6 · Klingen-Durchmesser: 5.4 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 6
Klingen-Durchmesser:
5.4 mm
Klingenlänge:
60 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Gedore, 2824574, VDE 2163 TX T6, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 5,01*
€ 5,56*
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 5,66*
1
€ 3,95*
ab € 4,42*
€ 5,67*
10
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 5,80*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,86*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824612
ab € 4,48*
Ähnlich
Gedore
2824620
ab € 4,50*
Ähnlich
Gedore
2824639
ab € 4,62*
Ähnlich
Gedore
2824647
ab € 4,67*
Ähnlich
Gedore
2824655
ab € 4,88*
Ähnlich
Gedore
2824558
ab € 4,51*
Ähnlich
Gedore
2824582
ab € 4,55*
Ähnlich
Gedore
2824590
ab € 4,56*
Ähnlich
Gedore
2824604
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.