Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 TX T40 Torx-Schraubendreher Größe T 40 Klingenlänge: 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907413-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6686560
EAN/GTIN:
     4010886803479
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
2163 TX T40 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Innen-TX T40

Technische Daten:
Größe: T 40 · Klingen-Durchmesser: 7 mm · Klingenlänge: 130 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
240 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 40
Klingen-Durchmesser:
7 mm
Klingenlänge:
130 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t 40x130 mm, torxschraubendreher t40, Gedore, 6686560, 2163 TX T40, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 6,80*
1
€ 3,95*
ab € 5,35*
€ 6,82*
10
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 7,02*
1
€ 4,30*
ab € 6,06*
€ 7,49*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,41*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6686480
ab € 4,86*
Ähnlich
Gedore
6686640
ab € 6,57*
Ähnlich
Gedore
1482335
ab € 40,25*
Ähnlich
Gedore
1482327
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.