Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 TX T27 Torx-Schraubendreher Größe T 27 Klingenlänge: 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907411-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6686210
EAN/GTIN:
     4010886803455
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
2163 TX T27 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Innen-TX T27

Technische Daten:
Größe: T 27 · Klingen-Durchmesser: 5.5 mm · Klingenlänge: 115 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
215 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 27
Klingen-Durchmesser:
5.5 mm
Klingenlänge:
115 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t27, Gedore, 6686210, 2163 TX T27, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 5,77*
1
€ 3,95*
ab € 4,58*
€ 5,79*
10
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 5,83*
1
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 6,25*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6685830
ab € 3,78*
Ähnlich
Gedore
6685910
ab € 3,91*
Ähnlich
Gedore
6686050
ab € 3,96*
Ähnlich
Gedore
6686130
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
1616471
ab € 3,91*
Ähnlich
Gedore
6685400
ab € 3,95*
Ähnlich
Gedore
6685590
ab € 3,83*
Ähnlich
Gedore
6685670
ab € 3,83*
Ähnlich
Gedore
6685750
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.