Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 TX T20 Torx-Schraubendreher Größe T 20 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907409-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6686050
EAN/GTIN:
     4010886803431
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
2163 TX T20 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Innen-TX T20

Technische Daten:
Größe: T 20 · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 20
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t20, torxschraubendreher 25x100, Gedore, 6686050, 2163 TX T20, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,03*
1
€ 3,95*
ab € 3,93*
€ 5,04*
10
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 5,06*
1
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 5,50*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6685830
ab € 3,76*
Ähnlich
Gedore
6685910
ab € 3,88*
Ähnlich
Gedore
6686130
ab € 4,20*
Ähnlich
Gedore
6686210
ab € 4,55*
Ähnlich
Gedore
1616471
ab € 3,91*
Ähnlich
Gedore
6685400
ab € 3,92*
Ähnlich
Gedore
6685590
ab € 3,81*
Ähnlich
Gedore
6685670
ab € 3,81*
Ähnlich
Gedore
6685750
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.