Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 TX T15 Torx-Schraubendreher Größe T 15 Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907408-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6685910
EAN/GTIN:
     4010886803424
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
2163 TX T15 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Innen-TX T15

Technische Daten:
Größe: T 15 · Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 15
Klingen-Durchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t15, torxschraubendreher 10x80, Gedore, 6685910, 2163 TX T15, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 3,87*
€ 4,95*
1
€ 3,95*
ab € 3,90*
€ 4,97*
10
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 5,04*
1
€ 4,30*
ab € 4,32*
€ 5,49*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6685830
ab € 3,78*
Ähnlich
Gedore
6686050
ab € 3,93*
Ähnlich
Gedore
6686130
ab € 4,19*
Ähnlich
Gedore
6686210
ab € 4,53*
Ähnlich
Gedore
1616471
ab € 3,89*
Ähnlich
Gedore
6685400
ab € 3,94*
Ähnlich
Gedore
6685590
ab € 3,82*
Ähnlich
Gedore
6685670
ab € 3,81*
Ähnlich
Gedore
6685750
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.