Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2163 TX T5 Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 5 Klingenlänge: 60 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907402-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616471
EAN/GTIN:
     4010886825877
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Gedore 2163 TX T5 Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 5 Klingenlänge: 60 mm

2163 TX T5 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Innen-TX T5

Technische Daten:
Größe (Schraubendreher): T 5 · Klingen-Durchmesser: 2.5 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe (Schraubendreher):
T 5
Klingen-Durchmesser:
2.5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t5x60, schraubendreher torx, schraubendreher torx 5, Gedore, 1616471, 2163 TX T5, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,17*
4 Tage
66
10
€ 5,50*
ab € 4,17*
€ 5,42*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,66*
1
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,73*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.