Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE 2163 K 2,5 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm Klingenlänge: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907396-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824485
EAN/GTIN:
     4010886938423
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE 2163 K 2,5 - GEDORE - VDE-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 2,5 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 4.9 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm · Weitere technische Daten: Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
4.9 mm
Klingenlänge:
75 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 4,58*
€ 5,05*
1
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 5,22*
1
€ 3,95*
ab € 4,08*
€ 5,23*
10
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 5,25*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824493
ab € 4,17*
Ähnlich
Gedore
2824507
ab € 4,40*
Ähnlich
Gedore
2824515
ab € 4,72*
Ähnlich
Gedore
2824523
ab € 6,29*
Ähnlich
Gedore
2824531
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.