Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 K 12 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 12 mm Klingenlänge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907395-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6685160
EAN/GTIN:
     4010886803363
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
2163 K 12 - GEDORE - 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 12 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 14 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 12 mm · Weitere technische Daten: 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
270 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
14 mm
Klingenlänge:
150 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
12 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 10,06*
€ 10,62*
1
€ 7,90*
ab € 9,02*
€ 10,73*
1
€ 3,95*
ab € 9,03*
€ 10,74*
10
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 11,06*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6685080
ab € 7,90*
Ähnlich
Gedore
1828746
ab € 3,19*
Ähnlich
Gedore
6684430
ab € 2,93*
Ähnlich
Gedore
6684510
ab € 3,20*
Ähnlich
Gedore
6684780
ab € 3,71*
Ähnlich
Gedore
6684860
ab € 4,38*
Ähnlich
Gedore
6684940
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.