Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 K 5 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907391-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6684780
EAN/GTIN:
     4010886806814
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
2163 K 5 - GEDORE - 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 5 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm · Weitere technische Daten: 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 4,20*
€ 4,62*
1
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 4,80*
10
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 4,81*
1
€ 3,95*
ab € 3,72*
€ 4,81*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6685080
ab € 7,86*
Ähnlich
Gedore
6685160
ab € 9,02*
Ähnlich
Gedore
1828746
ab € 3,19*
Ähnlich
Gedore
6684430
ab € 2,94*
Ähnlich
Gedore
6684510
ab € 3,18*
Ähnlich
Gedore
6684860
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
6684940
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.