Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE 2162-2172 PM-06 Schraubendreher-Set Kreuzschlitz Phillips, Schlitz, Plus/Minus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907386-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2928701
EAN/GTIN:
     4010886945360
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
VDE 2162-2172 PM-06 - GEDORE - VDE-Schraubendreher-Satz SLIM DRIVE, 6-tlg

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Schlitz,Plus/Minus · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Weitere technische Daten: Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
Für Schlitz-, Kreuzschlitz- PH und Plus-Minus-Schrauben
Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Schlitz | Plus/Minus
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 6teilig, schraubendrehersatz gedore, 4010886945360, Gedore, 2928701, VDE 2162-2172 PM-06, schrauberdreher-set
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 38,96*
€ 43,09*
€ 3,95*
ab € 38,97*
€ 43,10*
€ 4,00*
ab € 42,19*
€ 47,23*
€ 4,30*
ab € 42,32*
€ 47,60*
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 65,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 71,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2928736
ab € 13,48*
Ähnlich
Gedore
2928728
ab € 37,28*
Ähnlich
Gedore
2946599
ab € 51,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.