Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE 2162 PZ 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907384-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824477
EAN/GTIN:
     4010886938416
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
VDE 2162 PZ 2 - GEDORE - VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Kreuzschlitz PZ 2

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · EN Norm: EN 60900 · Größe: PZ 2 · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PZ 2
Klingenlänge:
100 mm
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN konform
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2, Gedore, 2824477, VDE 2162 PZ 2, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 10,04*
€ 11,71*
1
€ 3,95*
ab € 10,05*
€ 11,72*
10
€ 8,50*
ab € 11,21*
€ 11,84*
10
€ 4,95*
ab € 11,67*
€ 12,35*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 16,18*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824442
ab € 6,89*
Ähnlich
Gedore
2824450
ab € 8,95*
Ähnlich
Gedore
2824469
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.