Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE 2160 PZ 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 3 Klingenlänge: 150 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907375-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612204
EAN/GTIN:
     4010886825983
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
VDE 2160 PZ 3 - GEDORE - VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · EN Norm: EN 60900 · Größe: PZ 3 · Klingen-Durchmesser: 11.2 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Weitere technische Daten: Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
270 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PZ 3
Klingen-Durchmesser:
11.2 mm
Klingenlänge:
150 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Gedore, 1612204, VDE 2160 PZ 3, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 8,06*
€ 9,57*
1
€ 3,95*
ab € 8,07*
€ 9,58*
10
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 9,91*
1
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 10,25*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1612107
ab € 3,58*
Ähnlich
Gedore
1612115
ab € 4,49*
Ähnlich
Gedore
1612123
ab € 6,29*
Ähnlich
Gedore
1612131
ab € 7,10*
Ähnlich
Gedore
1612158
ab € 10,01*
Ähnlich
Gedore
1612166
ab € 4,38*
Ähnlich
Gedore
1612182
ab € 5,00*
Ähnlich
Gedore
1612190
ab € 7,42*
Ähnlich
Gedore
2824434
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.