Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE 2160 PH 4 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 4 Klingenlänge: 200 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907371-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612158
EAN/GTIN:
     4010886825945
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
VDE 2160 PH 4 - GEDORE - VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 4

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · EN Norm: EN 60900 · Größe: PH 4 · Klingen-Durchmesser: 13.2 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Weitere technische Daten: Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
320 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PH 4
Klingen-Durchmesser:
13.2 mm
Klingenlänge:
200 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 4, Gedore, 1612158, VDE 2160 PH 4, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 10,07*
€ 11,78*
1
€ 3,95*
ab € 10,09*
€ 11,79*
10
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 12,44*
1
€ 4,00*
ab € 11,02*
€ 12,78*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 17,79*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 20,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1612107
ab € 3,61*
Ähnlich
Gedore
1612115
ab € 4,51*
Ähnlich
Gedore
1612123
ab € 6,34*
Ähnlich
Gedore
1612131
ab € 7,15*
Ähnlich
Gedore
1612166
ab € 4,40*
Ähnlich
Gedore
1612182
ab € 5,06*
Ähnlich
Gedore
1612190
ab € 7,48*
Ähnlich
Gedore
1612204
ab € 8,11*
Ähnlich
Gedore
2824434
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.