Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore V 2160 MS PH 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907366-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824434
EAN/GTIN:
     4010886938379
Suchbegriffe:
Näherungsschalter kapazitiv
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
V 2160 MS PH 2 - GEDORE - Schraubendreher MaVo Kreuzschlitz PH 2

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · Größe: PH 2 · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Berührungsloser Spannungsfinder und eingebauter Magnetfeldtester
Spannungsfelder werden rot und Magnetfelder grün angezeigt
Der berührungslose Spannungsfinder erkennt spannungsführende Leiter. Kabelbruch kann bis auf wenige Millimeter durch das kapazitive Messverfahren lokalisiert werden
Der Magnetfeldtester überprüft die Funktion von elektromagnetischen Schaltern und Ventilen ohne das der Schalter außer Betrieb gesetzt werden muss. Sowohl permanente als auch wechselnde Magnetfelder werden angezeigt
3-Komponenten-Griff Power-Grip³
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PH 2
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 20,41*
€ 22,99*
€ 3,95*
ab € 20,42*
€ 23,00*
€ 4,00*
ab € 22,18*
€ 24,91*
€ 4,30*
ab € 22,16*
€ 25,39*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,25*
€ 26,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 30,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 27,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 27,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1612107
ab € 3,61*
Ähnlich
Gedore
1612115
ab € 4,52*
Ähnlich
Gedore
1612123
ab € 6,31*
Ähnlich
Gedore
1612131
ab € 7,15*
Ähnlich
Gedore
1612158
ab € 10,07*
Ähnlich
Gedore
1612166
ab € 4,39*
Ähnlich
Gedore
1612182
ab € 5,04*
Ähnlich
Gedore
1612190
ab € 7,47*
Ähnlich
Gedore
1612204
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.