Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2160SK PZ 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 Klingenlänge: 80 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907363-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845330
EAN/GTIN:
     4010886857304
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
2160SK PZ 1 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PZ 1

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Größe: PZ 1 · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PZ 1
Klingenlänge:
80 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 1 x 80, pz schraubendreher pz1, Gedore, 1845330, 2160SK PZ 1, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 7,60*
€ 3,95*
ab € 6,38*
€ 7,61*
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 8,11*
€ 4,30*
ab € 6,91*
€ 8,37*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6684270
ab € 8,41*
Ähnlich
Gedore
6684350
ab € 11,17*
Ähnlich
Gedore
1845292
ab € 6,29*
Ähnlich
Gedore
1845306
ab € 6,88*
Ähnlich
Gedore
1845314
ab € 9,11*
Ähnlich
Gedore
1845322
ab € 12,94*
Ähnlich
Gedore
1845349
ab € 6,98*
Ähnlich
Gedore
1845357
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.