Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2160SK PH 4 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 4 Klingenlänge: 200 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907362-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845322
EAN/GTIN:
     4010886857298
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
2160SK PH 4 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 4

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Größe: PH 4 · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
320 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PH 4
Klingenlänge:
200 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher 3x200, phillips-schraubendreher gedore, phillips-schraubendreher ph4, Gedore, 1845322, 2160SK PH 4, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 15,21*
€ 3,95*
ab € 13,02*
€ 15,23*
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 16,25*
€ 4,30*
ab € 14,11*
€ 16,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,32*
€ 22,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 24,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6684270
ab € 8,48*
Ähnlich
Gedore
6684350
ab € 11,00*
Ähnlich
Gedore
1845292
ab € 6,37*
Ähnlich
Gedore
1845306
ab € 6,95*
Ähnlich
Gedore
1845314
ab € 9,17*
Ähnlich
Gedore
1845330
ab € 6,44*
Ähnlich
Gedore
1845349
ab € 7,06*
Ähnlich
Gedore
1845357
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.