Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2160SK PH 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3 Klingenlänge: 150 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907361-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845314
EAN/GTIN:
     4010886857281
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
2160SK PH 3 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 3

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Größe: PH 3 · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
270 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PH 3
Klingenlänge:
150 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph3x150, phillips-schraubendreher ph 3, phillips-schraubendreher gedore, Gedore, 1845314, 2160SK PH 3, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 10,79*
€ 3,95*
ab € 9,22*
€ 10,80*
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 11,67*
€ 4,30*
ab € 10,02*
€ 11,87*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,36*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6684270
ab € 8,46*
Ähnlich
Gedore
6684350
ab € 11,34*
Ähnlich
Gedore
1845292
ab € 6,35*
Ähnlich
Gedore
1845306
ab € 6,95*
Ähnlich
Gedore
1845322
ab € 13,02*
Ähnlich
Gedore
1845330
ab € 6,45*
Ähnlich
Gedore
1845349
ab € 7,02*
Ähnlich
Gedore
1845357
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.