Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2160SK PH 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907360-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845306
EAN/GTIN:
     4010886857274
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
2160SK PH 2 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Größe: PH 2 · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PH 2
Klingenlänge:
100 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2x100, phillips-schraubendreher ph2, phillips-schraubendreher gedore, Gedore, 1845306, 2160SK PH 2, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 8,25*
€ 3,95*
ab € 6,92*
€ 8,26*
€ 4,30*
ab € 7,49*
€ 9,08*
€ 8,50*
ab € 8,11*
€ 9,63*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,83*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6684270
ab € 8,36*
Ähnlich
Gedore
6684350
ab € 11,17*
Ähnlich
Gedore
1845292
ab € 6,31*
Ähnlich
Gedore
1845314
ab € 9,07*
Ähnlich
Gedore
1845322
ab € 12,93*
Ähnlich
Gedore
1845330
ab € 6,38*
Ähnlich
Gedore
1845349
ab € 6,97*
Ähnlich
Gedore
1845357
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.