Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2160 PZ 4 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 4 Klingenlänge: 200 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907250-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6684350
EAN/GTIN:
     4010886803295
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
2160 PZ 4 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 4

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Größe: PZ 4 · Klingen-Durchmesser: 10 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
320 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PZ 4
Klingen-Durchmesser:
10 mm
Klingenlänge:
200 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz 4, Gedore, 6684350, 2160 PZ 4, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 11,17*
€ 13,08*
1
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 13,10*
10
€ 4,95*
ab € 13,00*
€ 13,79*
1
€ 4,00*
ab € 12,18*
€ 14,23*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 16,79*
€ 19,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 21,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 19,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6684270
ab € 8,41*
Ähnlich
Gedore
1845292
ab € 6,29*
Ähnlich
Gedore
1845306
ab € 6,88*
Ähnlich
Gedore
1845314
ab € 9,11*
Ähnlich
Gedore
1845322
ab € 12,94*
Ähnlich
Gedore
1845330
ab € 6,36*
Ähnlich
Gedore
1845349
ab € 6,98*
Ähnlich
Gedore
1845357
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.