Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2160 PZ 2-300 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 300 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     102-1907248-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824094
EAN/GTIN:
     4010886938096
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
2160 PZ 2-300 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2, 300 mm

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Größe: PZ 2 · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 300 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 410 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
410 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PZ 2
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
300 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz 2 x 300, pozidriv-schraubendreher pz2, gedore schraubendreher pz2, Gedore, 2824094, 2160 PZ 2-300, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 9,26*
€ 3,95*
ab € 7,90*
€ 9,27*
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 10,06*
€ 4,30*
ab € 8,58*
€ 10,26*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,46*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824078
ab € 6,06*
Ähnlich
Gedore
6683890
ab € 6,78*
Ähnlich
Gedore
6683540
ab € 6,86*
Ähnlich
Gedore
6683620
ab € 9,01*
Ähnlich
Gedore
6683970
ab € 3,74*
Ähnlich
Gedore
6684000
ab € 4,42*
Ähnlich
Gedore
2824086
ab € 5,93*
Ähnlich
Gedore
6684190
ab € 5,91*
Ähnlich
Gedore
2003589
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.