Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2160 PZ 1-300 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 Klingenlänge: 300 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     102-1907246-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824086
EAN/GTIN:
     4010886938089
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
2160 PZ 1-300 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1, 300 mm

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Größe: PZ 1 · Klingen-Durchmesser: 4.5 mm · Klingenlänge: 300 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
400 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PZ 1
Klingen-Durchmesser:
4.5 mm
Klingenlänge:
300 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher pz1, Gedore, 2824086, 2160 PZ 1-300, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 7,10*
€ 3,95*
ab € 5,93*
€ 7,11*
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 7,63*
€ 4,30*
ab € 6,41*
€ 7,77*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824078
ab € 6,00*
Ähnlich
Gedore
6683890
ab € 6,81*
Ähnlich
Gedore
6683540
ab € 6,89*
Ähnlich
Gedore
6683620
ab € 9,00*
Ähnlich
Gedore
6683970
ab € 3,72*
Ähnlich
Gedore
6684000
ab € 4,37*
Ähnlich
Gedore
6684190
ab € 5,91*
Ähnlich
Gedore
2824094
ab € 7,67*
Ähnlich
Gedore
2003589
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.