Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2160 PZ 0 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 Klingenlänge: 60 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907244-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683970
EAN/GTIN:
     4010886803257
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
2160 PZ 0 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Größe: PZ 0 · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PZ 0
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
60 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 0 x 60 mm, pz schraubendreher pz000, Gedore, 6683970, 2160 PZ 0, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 4,73*
1
€ 3,95*
ab € 3,72*
€ 4,75*
10
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 4,78*
1
€ 4,30*
ab € 4,14*
€ 5,24*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,57*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824078
ab € 5,99*
Ähnlich
Gedore
6683890
ab € 6,74*
Ähnlich
Gedore
6683540
ab € 6,89*
Ähnlich
Gedore
6683620
ab € 8,98*
Ähnlich
Gedore
6684000
ab € 4,36*
Ähnlich
Gedore
2824086
ab € 5,86*
Ähnlich
Gedore
6684190
ab € 5,87*
Ähnlich
Gedore
2824094
ab € 7,78*
Ähnlich
Gedore
2003589
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.