Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2160 PH 4 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 4 Klingenlänge: 200 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907243-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683620
EAN/GTIN:
     4010886803790
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
2160 PH 4 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 4

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Größe: PH 4 · Klingen-Durchmesser: 10 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
320 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PH 4
Klingen-Durchmesser:
10 mm
Klingenlänge:
200 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher 3x200, phillips-schraubendreher gedore, phillips-schraubendreher ph4, Gedore, 6683620, 2160 PH 4, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 10,59*
1
€ 3,95*
ab € 9,00*
€ 10,62*
10
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 11,03*
1
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 11,44*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824078
ab € 5,99*
Ähnlich
Gedore
6683890
ab € 6,74*
Ähnlich
Gedore
6683540
ab € 6,88*
Ähnlich
Gedore
6683970
ab € 3,64*
Ähnlich
Gedore
6684000
ab € 4,38*
Ähnlich
Gedore
2824086
ab € 5,90*
Ähnlich
Gedore
6684190
ab € 5,90*
Ähnlich
Gedore
2824094
ab € 7,79*
Ähnlich
Gedore
2003589
ab € 24,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.