Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2160 PH 2-200 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 200 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907241-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683890
EAN/GTIN:
     4010886803240
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
2160 PH 2-200 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2, 200 mm

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Größe: PH 2 · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
310 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PH 2
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
200 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2x200, phillips-schraubendreher ph2, phillips-schraubendreher 3x200, Gedore, 6683890, 2160 PH 2-200, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 8,12*
1
€ 3,95*
ab € 6,87*
€ 8,13*
10
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 8,47*
1
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 8,68*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,81*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824078
ab € 6,04*
Ähnlich
Gedore
6683540
ab € 6,94*
Ähnlich
Gedore
6683620
ab € 9,06*
Ähnlich
Gedore
6683970
ab € 3,76*
Ähnlich
Gedore
6684000
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
2824086
ab € 5,92*
Ähnlich
Gedore
6684190
ab € 5,91*
Ähnlich
Gedore
2824094
ab € 7,85*
Ähnlich
Gedore
2003589
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.