Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2160 PH 1-200 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 200 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907239-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683700
EAN/GTIN:
     4010886803233
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
2160 PH 1-200 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1, 200 mm

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Größe: PH 1 · Klingen-Durchmesser: 4.5 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
300 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PH 1
Klingen-Durchmesser:
4.5 mm
Klingenlänge:
200 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph1x200, phillips-schraubendreher ph1, phillips-schraubendreher 3x200, Gedore, 6683700, 2160 PH 1-200, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 5,83*
1
€ 3,95*
ab € 4,65*
€ 5,84*
10
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 5,90*
1
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 6,21*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6683110
ab € 3,03*
Ähnlich
Gedore
2824043
ab € 3,16*
Ähnlich
Gedore
6683380
ab € 3,80*
Ähnlich
Gedore
2824051
ab € 3,15*
Ähnlich
Gedore
6683460
ab € 5,01*
Ähnlich
Gedore
1845276
ab € 13,26*
Ähnlich
Gedore
2824140
ab € 12,01*
Ähnlich
Gedore
1845284
ab € 16,68*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 38,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.