Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2154SK 14 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 14 mm Klingenlänge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907234-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845284
EAN/GTIN:
     4010886857250
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2154SK 14 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 14 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 14 mm · Klingendicke: 2.5 mm · Klingenlänge: 250 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
370 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
250 mm
Klingendicke:
2.5 mm
Klingenbreite:
14 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher gedore, schlitz-schraubendreher 14, Gedore, 1845284, 2154SK 14, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 16,56*
€ 19,15*
€ 3,95*
ab € 16,57*
€ 19,16*
€ 4,00*
ab € 18,04*
€ 20,83*
€ 4,30*
ab € 18,02*
€ 21,05*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,14*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 27,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 26,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6683110
ab € 2,95*
Ähnlich
Gedore
2824043
ab € 3,22*
Ähnlich
Gedore
6683380
ab € 3,77*
Ähnlich
Gedore
2824051
ab € 3,05*
Ähnlich
Gedore
6683700
ab € 4,60*
Ähnlich
Gedore
6683460
ab € 4,97*
Ähnlich
Gedore
1845276
ab € 13,19*
Ähnlich
Gedore
2824140
ab € 12,01*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 38,71*
Ähnlich
Gedore
8583660
ab € 20,01*
Ähnlich
Gedore
8583740
ab € 25,10*
Ähnlich
Gedore
8583820
ab € 33,11*
Ähnlich
Gedore
8583070
ab € 11,16*
Ähnlich
Gedore
8583230
ab € 13,10*
Ähnlich
Gedore
8583580
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.