Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2154SK 12 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 12 mm Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907233-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845276
EAN/GTIN:
     4010886857243
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2154SK 12 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 12 mm · Klingendicke: 2 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
320 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
200 mm
Klingendicke:
2 mm
Klingenbreite:
12 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 12x200, schlitz-schraubendreher gedore, schlitz-schraubendreher 12mm, Gedore, 1845276, 2154SK 12, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 13,31*
€ 15,47*
€ 3,95*
ab € 13,32*
€ 15,49*
€ 4,00*
ab € 14,55*
€ 16,77*
€ 4,30*
ab € 14,40*
€ 17,03*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,45*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6683110
ab € 3,02*
Ähnlich
Gedore
2824043
ab € 3,25*
Ähnlich
Gedore
6683380
ab € 3,80*
Ähnlich
Gedore
2824051
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
6683700
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
6683460
ab € 4,95*
Ähnlich
Gedore
2824140
ab € 12,09*
Ähnlich
Gedore
1845284
ab € 16,66*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 38,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.