Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2154SK 10 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 10 mm Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907231-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845268
EAN/GTIN:
     4010886857236
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2154SK 10 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 10 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 10 mm · Klingendicke: 1.6 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
320 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
200 mm
Klingendicke:
1.6 mm
Klingenbreite:
10 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher 10mm, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 1845268, 2154SK 10, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 12,31*
€ 3,95*
ab € 10,62*
€ 12,32*
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 13,33*
€ 4,30*
ab € 11,46*
€ 13,62*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,81*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 22,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 21,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824132
ab € 11,44*
Ähnlich
Gedore
1845209
ab € 6,31*
Ähnlich
Gedore
1845217
ab € 5,91*
Ähnlich
Gedore
1845225
ab € 6,20*
Ähnlich
Gedore
1845233
ab € 6,88*
Ähnlich
Gedore
2824108
ab € 7,08*
Ähnlich
Gedore
2824116
ab € 7,23*
Ähnlich
Gedore
1845241
ab € 8,67*
Ähnlich
Gedore
2824124
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.