Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2154SK 8-175 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 8 mm Klingenlänge: 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907230-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824124
EAN/GTIN:
     4010886938126
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2154SK 8-175 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 8 mm, 175 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 8 mm · Klingendicke: 1.6 mm · Klingenlänge: 175 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 295 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
295 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
175 mm
Klingendicke:
1.6 mm
Klingenbreite:
8 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x175, schlitz-schraubendreher 8 mm, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 2824124, 2154SK 8-175, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 10,30*
10
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 10,62*
1
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 11,09*
1
€ 4,30*
ab € 9,23*
€ 11,32*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,84*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1845268
ab € 10,49*
Ähnlich
Gedore
2824132
ab € 11,42*
Ähnlich
Gedore
1845209
ab € 6,27*
Ähnlich
Gedore
1845217
ab € 5,88*
Ähnlich
Gedore
1845225
ab € 6,18*
Ähnlich
Gedore
1845233
ab € 6,82*
Ähnlich
Gedore
2824108
ab € 7,05*
Ähnlich
Gedore
2824116
ab € 7,19*
Ähnlich
Gedore
1845241
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.