Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2154SK 6,5-150 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 6.5 mm Klingenlänge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907227-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824108
EAN/GTIN:
     4010886938102
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2154SK 6,5-150 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 6,5 mm, 150 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 6.5 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 255 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
255 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
150 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
6.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 6,5 x 150, schlitz-schraubendreher 6,5, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 2824108, 2154SK 6, 5-150, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 8,30*
1
€ 3,95*
ab € 7,08*
€ 8,31*
10
€ 8,50*
ab € 7,88*
€ 8,40*
10
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 8,74*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 16,13*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1845268
ab € 10,62*
Ähnlich
Gedore
2824132
ab € 11,09*
Ähnlich
Gedore
1845209
ab € 6,30*
Ähnlich
Gedore
1845217
ab € 5,93*
Ähnlich
Gedore
1845225
ab € 6,21*
Ähnlich
Gedore
1845233
ab € 6,86*
Ähnlich
Gedore
2824116
ab € 7,08*
Ähnlich
Gedore
1845241
ab € 8,64*
Ähnlich
Gedore
2824124
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.