Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2154SK 5,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907225-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845225
EAN/GTIN:
     4010886857205
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2154SK 5,5 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 5,5 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5x100, schlitz-schraubendreher 5,5, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 1845225, 2154SK 5, 5, Schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 7,40*
€ 3,95*
ab € 6,20*
€ 7,41*
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 7,86*
€ 4,30*
ab € 6,71*
€ 8,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1845268
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
2824132
ab € 11,47*
Ähnlich
Gedore
1845209
ab € 6,27*
Ähnlich
Gedore
1845217
ab € 5,89*
Ähnlich
Gedore
1845233
ab € 6,84*
Ähnlich
Gedore
2824108
ab € 7,04*
Ähnlich
Gedore
2824116
ab € 7,20*
Ähnlich
Gedore
1845241
ab € 8,65*
Ähnlich
Gedore
2824124
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.