Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2154SK 4,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4.5 mm Klingenlänge: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907224-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845217
EAN/GTIN:
     4010886857199
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2154SK 4,5 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 4,5 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 4.5 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4,5, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 1845217, 2154SK 4, 5, Schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 7,08*
€ 3,95*
ab € 5,86*
€ 7,10*
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 7,66*
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 7,77*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,70*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1845268
ab € 10,58*
Ähnlich
Gedore
2824132
ab € 11,39*
Ähnlich
Gedore
1845209
ab € 6,23*
Ähnlich
Gedore
1845225
ab € 6,16*
Ähnlich
Gedore
1845233
ab € 6,79*
Ähnlich
Gedore
2824108
ab € 6,98*
Ähnlich
Gedore
2824116
ab € 7,14*
Ähnlich
Gedore
1845241
ab € 8,54*
Ähnlich
Gedore
2824124
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.