Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2153 5,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907221-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1482432
EAN/GTIN:
     4010886812358
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2153 5,5 - GEDORE - Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 5,5 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 5.5 mm · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 25 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2A, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
81 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
5.5 mm
Klingenlänge:
25 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,29*
1
€ 3,95*
ab € 2,58*
€ 3,30*
10
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,40*
1
€ 4,30*
ab € 2,92*
€ 3,63*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1531174
ab € 2,54*
Ähnlich
Gedore
1531182
ab € 2,77*
Ähnlich
Gedore
1531190
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.