Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2150 6-100 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 6 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907218-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2822814
EAN/GTIN:
     4010886938041
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2150 6-100 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Schlitz 6 mm, 100 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenbreite: 6 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
6 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 6x100, schlitz-schraubendreher 6mm, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 2822814, 2150 6-100, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 5,78*
1
€ 3,95*
ab € 4,62*
€ 5,79*
10
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 5,87*
1
€ 4,30*
ab € 5,14*
€ 6,31*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2822768
ab € 4,12*
Ähnlich
Gedore
2822776
ab € 5,31*
Ähnlich
Gedore
2822784
ab € 4,16*
Ähnlich
Gedore
6680520
ab € 4,66*
Ähnlich
Gedore
2822792
ab € 4,90*
Ähnlich
Gedore
2822806
ab € 6,25*
Ähnlich
Gedore
6680870
ab € 6,26*
Ähnlich
Gedore
1482343
ab € 35,23*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.