Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2150 4-300 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907213-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2822776
EAN/GTIN:
     4010886937976
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2150 4-300 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Schlitz 4 mm, 300 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 300 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 385 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
385 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
300 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 2822776, 2150 4-300, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 6,71*
€ 3,95*
ab € 5,42*
€ 6,73*
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 7,36*
€ 4,30*
ab € 6,04*
€ 7,39*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2822768
ab € 4,12*
Ähnlich
Gedore
2822784
ab € 4,12*
Ähnlich
Gedore
6680520
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
2822792
ab € 4,90*
Ähnlich
Gedore
2822806
ab € 6,23*
Ähnlich
Gedore
2822814
ab € 4,58*
Ähnlich
Gedore
6680870
ab € 6,26*
Ähnlich
Gedore
1482343
ab € 35,27*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 2,34334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.