Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2150 4-150 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907211-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6680360
EAN/GTIN:
     4010886803592
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2150 4-150 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Schlitz 4 mm, 150 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
235 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 6680360, 2150 4-150, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 4,40*
1
€ 3,95*
ab € 3,49*
€ 4,43*
10
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 4,48*
1
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 4,92*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 10,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6679940
ab € 11,43*
Ähnlich
Gedore
2822687
ab € 11,37*
Ähnlich
Gedore
2822695
ab € 2,41*
Ähnlich
Gedore
2822709
ab € 2,39*
Ähnlich
Gedore
6680280
ab € 3,02*
Ähnlich
Gedore
2822717
ab € 3,49*
Ähnlich
Gedore
2822725
ab € 2,61*
Ähnlich
Gedore
2822733
ab € 2,81*
Ähnlich
Gedore
2822741
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.