Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2150 3,5-200 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907210-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2822741
EAN/GTIN:
     4010886937952
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2150 3,5-200 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Schlitz 3,5 mm, 200 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 285 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
285 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 0,6x3,5x200, schlitz-schraubendreher 3,5, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 2822741, 2150 3, 5-200, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 4,78*
1
€ 3,95*
ab € 3,78*
€ 4,79*
10
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 4,85*
1
€ 4,30*
ab € 4,21*
€ 5,30*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6679940
ab € 11,51*
Ähnlich
Gedore
2822687
ab € 11,08*
Ähnlich
Gedore
2822695
ab € 2,40*
Ähnlich
Gedore
2822709
ab € 2,39*
Ähnlich
Gedore
6680280
ab € 2,99*
Ähnlich
Gedore
2822717
ab € 3,48*
Ähnlich
Gedore
2822725
ab € 2,61*
Ähnlich
Gedore
2822733
ab € 2,81*
Ähnlich
Gedore
6680360
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.