Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2150 3,5-100 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907208-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2822725
EAN/GTIN:
     4010886937938
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2150 3,5-100 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Schlitz 3,5 mm, 100 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x100, schlitz-schraubendreher 3,5, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 2822725, 2150 3, 5-100, Schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,30*
1
€ 3,95*
ab € 2,59*
€ 3,32*
10
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 3,43*
1
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 3,65*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 9,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6679940
ab € 11,37*
Ähnlich
Gedore
2822687
ab € 11,38*
Ähnlich
Gedore
2822695
ab € 2,38*
Ähnlich
Gedore
2822709
ab € 2,38*
Ähnlich
Gedore
6680280
ab € 2,98*
Ähnlich
Gedore
2822717
ab € 3,45*
Ähnlich
Gedore
2822733
ab € 2,78*
Ähnlich
Gedore
2822741
ab € 3,65*
Ähnlich
Gedore
6680360
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.