Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2150 10-300 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 10 mm Klingenlänge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907201-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2822679
EAN/GTIN:
     4010886937884
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2150 10-300 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Schlitz 10 mm, 300 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 8 mm · Klingenbreite: 10 mm · Klingendicke: 1.6 mm · Klingenlänge: 300 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 420 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
420 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
8 mm
Klingenlänge:
300 mm
Klingendicke:
1.6 mm
Klingenbreite:
10 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 10 x 300, schlitz-schraubendreher 10mm, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 2822679, 2150 10-300, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 6,27*
€ 7,53*
€ 3,95*
ab € 6,29*
€ 7,55*
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 8,20*
€ 4,30*
ab € 6,82*
€ 8,26*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 14,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6679860
ab € 9,11*
Ähnlich
Gedore
6679270
ab € 2,42*
Ähnlich
Gedore
2822644
ab € 2,53*
Ähnlich
Gedore
6679350
ab € 2,74*
Ähnlich
Gedore
2822652
ab € 2,95*
Ähnlich
Gedore
6679430
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
6679510
ab € 5,90*
Ähnlich
Gedore
6679780
ab € 6,80*
Ähnlich
Gedore
2822660
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.