Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2150 8 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 8 mm Klingenlänge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907198-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6679780
EAN/GTIN:
     4010886806760
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2150 8 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Schlitz 8 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 7 mm · Klingenbreite: 8 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
270 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
7 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
8 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x150, schlitz-schraubendreher gedore, schlitz-schraubendreher 8, Gedore, 6679780, 2150 8, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 8,15*
1
€ 3,95*
ab € 6,81*
€ 8,17*
10
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 8,40*
1
€ 4,00*
ab € 7,48*
€ 8,92*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 10,62*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6679860
ab € 9,08*
Ähnlich
Gedore
2822679
ab € 6,27*
Ähnlich
Gedore
6679270
ab € 2,42*
Ähnlich
Gedore
2822644
ab € 2,53*
Ähnlich
Gedore
6679350
ab € 2,74*
Ähnlich
Gedore
2822652
ab € 2,96*
Ähnlich
Gedore
6679430
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
6679510
ab € 5,85*
Ähnlich
Gedore
2822660
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.