Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2150 4,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4.5 mm Klingenlänge: 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907195-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2822652
EAN/GTIN:
     4010886937990
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2150 4,5 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Schlitz 4,5 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenbreite: 4.5 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 90 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
190 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
90 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 4,5x90mm, schlitz-schraubendreher 4,5, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 2822652, 2150 4, 5, Schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 3,78*
1
€ 3,95*
ab € 2,97*
€ 3,80*
10
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 3,87*
1
€ 4,30*
ab € 3,36*
€ 4,20*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 8,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6679860
ab € 9,07*
Ähnlich
Gedore
2822679
ab € 6,23*
Ähnlich
Gedore
6679270
ab € 2,42*
Ähnlich
Gedore
2822644
ab € 2,54*
Ähnlich
Gedore
6679350
ab € 2,73*
Ähnlich
Gedore
6679430
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
6679510
ab € 5,84*
Ähnlich
Gedore
6679780
ab € 6,79*
Ähnlich
Gedore
2822660
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.