Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore DT 2143 KTX T25 Winkelschraubendreher T 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907189-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647516
EAN/GTIN:
     4010886933275
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
DT 2143 KTX T25 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T25

Technische Daten:
Größe: T 25 · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 177 mm · Weitere technische Daten: DT 2143 KTX T25 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T25

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
177 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
T 25
Klingenlänge:
150 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 13,01*
€ 3,95*
ab € 11,01*
€ 13,02*
€ 4,00*
ab € 12,03*
€ 14,07*
€ 4,30*
ab € 11,92*
€ 14,34*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,28*
€ 20,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2647494
ab € 9,33*
Ähnlich
Gedore
2647508
ab € 9,49*
Ähnlich
Gedore
2647524
ab € 10,97*
Ähnlich
Gedore
2647532
ab € 10,97*
Ähnlich
Gedore
2647540
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.