Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore DT 2143 KTX T10 Winkelschraubendreher T 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907186-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647486
EAN/GTIN:
     4010886933244
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
DT 2143 KTX T10 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T10

Technische Daten:
Größe: T 10 · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Weitere technische Daten: DT 2143 KTX T10 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T10

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
152 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
T 10
Klingenlänge:
125 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 10,31*
€ 3,95*
ab € 8,65*
€ 10,32*
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 11,17*
€ 4,30*
ab € 9,40*
€ 11,34*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,16*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2507471
ab € 10,71*
Ähnlich
Gedore
2488914
ab € 4,05*
Ähnlich
Gedore
2498596
ab € 4,18*
Ähnlich
Gedore
2498618
ab € 6,49*
Ähnlich
Gedore
2498626
ab € 4,71*
Ähnlich
Gedore
2502631
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
2502658
ab € 6,46*
Ähnlich
Gedore
2505487
ab € 6,11*
Ähnlich
Gedore
2507447
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.