Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore DT 2142 7 Winkelschraubendreher 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907183-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2505487
EAN/GTIN:
     4010886933077
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
DT 2142 7 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 7 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 175 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 213 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm · Weitere technische Daten: DT 2142 7 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
213 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
175 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
7 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX®), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, inbusschlüssel gedore 7mm, 6kant-steckschlüssel 7 mm, 6kant-steckschlüssel quergriff, Gedore, 2505487, DT 2142 7, 847-8048, Innensechskantschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 7,39*
€ 3,95*
ab € 6,10*
€ 7,40*
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 7,89*
€ 4,30*
ab € 6,59*
€ 8,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2507471
ab € 10,63*
Ähnlich
Gedore
2488914
ab € 4,04*
Ähnlich
Gedore
2498596
ab € 4,13*
Ähnlich
Gedore
2498618
ab € 6,51*
Ähnlich
Gedore
2498626
ab € 4,68*
Ähnlich
Gedore
2502631
ab € 4,88*
Ähnlich
Gedore
2502658
ab € 6,42*
Ähnlich
Gedore
2507447
ab € 6,68*
Ähnlich
Gedore
2647486
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.