Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore DT 2142 6 Winkelschraubendreher 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907182-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2502658
EAN/GTIN:
     4010886933060
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
DT 2142 6 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 6 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 188 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm · Weitere technische Daten: DT 2142 6 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
188 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
150 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX®), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, 6kant-steckschlüssel 6mm, 6kant-steckschlüssel quergriff, sechskant-steckschlüssel gedore, Gedore, 2502658, DT 2142 6, 847-8044, Innensechskantschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 7,79*
€ 3,95*
ab € 6,43*
€ 7,80*
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 8,33*
€ 4,30*
ab € 6,96*
€ 8,56*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2507471
ab € 10,62*
Ähnlich
Gedore
2488914
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
2498596
ab € 4,15*
Ähnlich
Gedore
2498618
ab € 6,38*
Ähnlich
Gedore
2498626
ab € 4,67*
Ähnlich
Gedore
2502631
ab € 4,87*
Ähnlich
Gedore
2505487
ab € 6,09*
Ähnlich
Gedore
2507447
ab € 6,68*
Ähnlich
Gedore
2647486
ab € 8,57*
Ähnlich
RS Pro
1923647
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.