Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore DT 2142 2 Winkelschraubendreher 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907177-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2488914
EAN/GTIN:
     4010886898253
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
DT 2142 2 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 2 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm · Weitere technische Daten: DT 2142 2 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
152 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
125 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 4,99*
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,22*
€ 4,30*
ab € 4,50*
€ 5,69*
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 5,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,34*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2507471
ab € 10,59*
Ähnlich
Gedore
2498596
ab € 4,12*
Ähnlich
Gedore
2498618
ab € 6,51*
Ähnlich
Gedore
2498626
ab € 4,69*
Ähnlich
Gedore
2502631
ab € 4,90*
Ähnlich
Gedore
2502658
ab € 6,47*
Ähnlich
Gedore
2505487
ab € 6,10*
Ähnlich
Gedore
2507447
ab € 6,73*
Ähnlich
Gedore
2647486
ab € 8,63*
Ähnlich
RS Pro
1923642
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.