Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2142 TX T45 Torx-Schraubendreher T 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907175-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2521636
EAN/GTIN:
     4010886933220
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
2142 TX T45 - GEDORE - Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T45

Technische Daten:
Klingenlänge: 175 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 213 mm · Weitere technische Daten: 2142 TX T45 - GEDORE - Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T45

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
213 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
T 45
Klingenlänge:
175 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher quergriff, torxschraubendreher t45, Gedore, 2521636, 2142 TX T45, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 9,53*
€ 3,95*
ab € 8,09*
€ 9,55*
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 10,21*
€ 4,30*
ab € 8,77*
€ 10,54*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,34*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2521598
ab € 5,32*
Ähnlich
Gedore
2521601
ab € 6,60*
Ähnlich
Gedore
2521644
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.